電着ダイヤモンドヤスリ (丸)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 08688761 品番 9A84001
参考基準価格(税別)¥3,170 販売価格(税込) ¥3,408
販売価格(税別)
3,098

ミニレシプロアタッチメントに直接差し込んで使用できます。電着ダイヤモンドテーパーヤスリは先端に近くなる程薄くなっており、微妙なしなり具合が特長です。1パック1本入りです。平、丸、三角と加工物の形状に合わせてお選びください。

軸径(Φmm)3 形状 粒度#200 刃長(mm)25 全長L(mm)60 刃幅(mm)1 入数1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする