曜日別特売
9A81001 セラミックファイバー砥石 (丸) 永興電機工業 08688901

セラミックファイバー砥石 (丸)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
粒度#180
内容量1個注文コード08688901品番9A81001
参考基準価格(税別)¥4,460販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

金型研磨、バリ取り用のセラミックファイバー砥石です。HRC57未満のNAK材や一般鋼材等を効率よく研磨することができ、各種成形金型の精密研磨加工(リブ、平面、ボス等)に最適です。1パック1本入りです。画像はイメージです。

形状粒度#180全長L(mm)100外径(Φmm)3適合材HRC57未満のNAK材や一般鋼材等入数1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする