永興電機工業
永興電機工業の 手研磨
永興電機工業の 砥石
永興電機工業の セラミック砥石
セラミックファイバー砥石 (丸)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08688919
品番
9A81003
参考基準価格(税別)
¥4,460
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
金型研磨、バリ取り用のセラミックファイバー砥石です。HRC57未満のNAK材や一般鋼材等を効率よく研磨することができ、各種成形金型の精密研磨加工(リブ、平面、ボス等)に最適です。1パック1本入りです。
形状
丸
粒度
#400
全長L(mm)
100
外径(Φmm)
3
適合材
HRC57未満のNAK材や一般鋼材等
入数
1