永興電機工業
永興電機工業の 手研磨
永興電機工業の 手作業ブラシ
永興電機工業の メンテナンスブラシ
ワイヤーロープブラシ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08689427
品番
6A01003
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレスの素線をロープ状にねじったバリ取り用のブラシです。ロープの先端が程よくほぐれて広がり、ソフトなタッチで研磨する事が可能です。小径の交差穴の微細バリ取りなどに最適です。
用途
小径の交差穴の微細バリ取り
軸径(Φmm)
3
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
8000
毛材
ステンレス
入数
1
先端径(Φmm)
1.3×20