曜日別特売
5A32000 スポンジポイントセット 永興電機工業 08691071

5A32000 スポンジポイントセット 永興電機工業 08691071
5A32000 スポンジポイントセット 永興電機工業 08691071
5A32000 スポンジポイントセット 永興電機工業 08691071
5A32000 スポンジポイントセット 永興電機工業 08691071
5A32000 スポンジポイントセット 永興電機工業 08691071
5A32000 スポンジポイントセット 永興電機工業 08691071
5A32000 スポンジポイントセット 永興電機工業 08691071

スポンジポイントセット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1セット注文コード08691071品番5A32000
参考基準価格(税別)¥4,490販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

各粒度が1本ずつ入ったお試しセットです。不織布を使用したクッション性と気孔に富んだ研磨工具で、研磨焼けや食い込みの無い平滑な仕上げ面が得られます。一般鋼材はもちろん、アルミ・ステンレス・真鍮などの目詰まりしやすい被削材の研磨に適しています。

用途一般鋼材、アルミ・ステンレス・真鍮などの目詰まりしやすい被削材の研磨軸径(Φmm)3粒度240・320・400・600・800・1000・1500最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000適合材一般鋼材、アルミ・ステンレス・真鍮などの目詰まりしやすい被削材入数7先端径(Φmm)13×14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする