曜日別特売
3A21036 カッティング砥石ディスク (GC) 永興電機工業 08691351

カッティング砥石ディスク (GC)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1パック最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000注文コード08691351品番3A21036
参考基準価格(税別)¥2,900販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

緑色炭化ケイ素が主成分で、一般的な砥粒では最も硬度が高いため、破砕性が良く硬くて粘りのない被削材の加工に適した砥石です。GC砥粒をレジノイドボンドで焼結させたディスクです。一般鋼材の切断・溝入れであれば電着ダイヤディスクより 経済的で、自生作用により切れ味の変化が起こりにくいです。

粒度100最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000ねじ【固定ねじ】M1.7タイプ砥粒GC砥粒先端厚さ(mm)1入数5先端径(Φmm)22
注意
※カッティング砥石ディスク (ダイヤ・WA・GC) には、補強材が入っていませんので、無理な加圧での作業やこじったりすると簡単に破損します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする