曜日別特売
3A21028 カッティング砥石ディスク (WA) 永興電機工業 08691387

カッティング砥石ディスク (WA)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1パック最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000注文コード08691387品番3A21028
参考基準価格(税別)¥2,750販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

高純度のアルミナが主成分で、広く普及している砥石です。WA砥粒をレジノイドボンドで焼結させたディスクです。一般鋼材の切断・溝入れであれば電着ダイヤディスクより 経済的で、自生作用により切れ味の変化が起こりにくいです。

粒度100最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000ねじ【固定ねじ】M1.7タイプ砥粒WA砥粒先端厚さ(mm)0.5入数5先端径(Φmm)38
注意
※カッティング砥石ディスク (ダイヤ・WA・GC) には、補強材が入っていませんので、無理な加圧での作業やこじったりすると簡単に破損します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする