キャップサンダー (A)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック 注文コード 08691421 品番 5A61007
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥3,848
販売価格(税別)
3,498

研磨布をキャップ状に特殊加工したサンダーです。専用ホルダーに差し込んで使用します。サンダーが磨耗したら、先端部のみを簡単に交換できるので経済的です。一般金属から焼入れ鋼まで様々なワークに適したサンダーです。金型研磨や部品などのバリ取りはもちろん、樹脂や木材の研削まで幅広くご使用いただけます。

用途金型研磨や部品などのバリ取り樹脂や木材の研削 粒度80 最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000 砥粒A 適合材金型、樹脂、木材 入数10 先端径(Φmm)12×16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする