曜日別特売
6052300 スチールブラシ (カップ型) 永興電機工業 08691561

6052300 スチールブラシ (カップ型) 永興電機工業 08691561
6052300 スチールブラシ (カップ型) 永興電機工業 08691561

スチールブラシ (カップ型)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1パック注文コード08691561品番6052300
参考基準価格(税別)¥7,100販売価格(税込)¥7,808
販売価格(税別)
7,098

冷間引延加工によりブラシの硬度を出しています。バリ取り、サビの除去、めっき塗装の下地処理、溶接面の仕上げ、プレス打ち抜き後のバリ取り、塗装剥離等の作業に適しています。ブラシの性質上寸法は若干の誤差があり、 計測の仕方によっ ても差が生じます。画像はイメージです。

用途バリ取り・サビの除去めっき塗装の下地処理・溶接面の仕上げプレス打ち抜き後のバリ取り・塗装剥離等軸径(Φmm)3形状カップ型最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000毛材スチール入数10先端径(Φmm)16×8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする