ステンレスブラシ (カップ型)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック 軸径(Φmm)2.34 注文コード08691755 品番6061200
参考基準価格(税別)¥7,600 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598
この商品は軸径・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

ワーク材質がステンレス、アルミニウムの研磨や高温状態での研磨に向いています。酸、アルカリ、熱に強くサビの発生、折損が少なく安定した強度を持っています。ブラシの性質上寸法は若干の誤差があり、 計測の仕方によっ ても差が生じます。画像はイメージです。

用途ステンレス・アルミニウムの研磨高温状態での研磨 軸径(Φmm)2.34 形状カップ型 最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000 毛材ステンレス 適合材ステンレス・アルミニウム 入数10 先端径(Φmm)16×8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする