グリーン砥石ホイール

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック 最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000 注文コード08691929 品番3A21008
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
この商品は最高使用回転数など6種類から選べます 他の種類を見る

高純度のアルミナが主成分で、広く普及している砥石です。被削材の目安として、 板材であれば0.3mm以下、 丸棒であればΦ1.0mm以下の材料に適します。専用マンドレール (M1.7タイプ) に装着して、 正回転 (時計回り) でご使用ください。超硬合金やセラミックス、 ガラス等の非鉄金属の 研削に適しています。

用途適合素材:非鉄金属・超硬合金・ガラス・セラミックス 粒度120 グリーン 最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000 ねじ【固定ねじ】M1.7タイプ 先端厚さ(mm)3 適合材非鉄金属・超硬合金・ガラス・セラミックス 入数10 先端径(Φmm)19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする