馬毛ブラシ (カップ型)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック 注文コード08691981 品番6A12012
参考基準価格(税別)¥3,050 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

金属の研磨等に適した仕上げ用工具です。柔軟性があるので加工面に良くなじみ、食い込みが無くソフトな仕上げ面となります。ブラシ材質、ブラシ毛足の長さ、先端形状の違いで加工能力も変わります。作業目的に合ったブラシの選定が必要です。画像はイメージです。毛の硬さは、ヤギ毛が一番柔らかく、馬毛→ブタ毛の順に硬くなっていきます。

軸径(Φmm)3 形状カップ型 最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000 毛材馬毛 入数5 先端径(Φmm)14×8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする