永興電機工業
永興電機工業の 軸付研磨
永興電機工業の 軸付砥石
ゴム砥石ホイール (研削タイプ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1パック
注文コード
08692069
品番
4A21006
参考基準価格(税別)
¥1,875
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
研削タイプです。マンドレールに取り付けて使用するホイールタイプのゴム砥石です。溝やR部分の研磨に最適です。形状修正や目出しには、ダイヤモンドドレッサー、ブリック砥石ドレッサーをご使用ください。
用途
溝やR部分の研磨
粒度
120
タイプ
研削
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
15000
ねじ
【固定ねじ】M1.7タイプ
入数
5
先端径(Φmm)
18×t3