ゴム砥石ホイール (研削タイプ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック 注文コード 08692157 品番 4A21016
参考基準価格(税別)¥3,050 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

研磨タイプです。マンドレールに取り付けて使用するホイールタイプのゴム砥石です。溝やR部分の研磨に最適です。形状修正や目出しには、ダイヤモンドドレッサー、ブリック砥石ドレッサーをご使用ください。

用途溝やR部分の研磨 粒度220 タイプ研磨 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 ねじ【固定ねじ】M1.7タイプ 入数5 先端径(Φmm)22×t3.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする