永興電機工業
永興電機工業の 軸付研磨
永興電機工業の フェルトバフ
スポンジポイント
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1パック
注文コード
08692297
品番
5A32002
参考基準価格(税別)
¥3,050
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
不織布を使用したクッション性と気孔に富んだ研磨工具で、研磨焼けや食い込みの無い平滑な仕上げ面が得られます。一般鋼材はもちろん、アルミ・ステンレス・真鍮などの目詰まりしやすい被削材の研磨に適しています。
用途
一般鋼材、アルミ・ステンレス・真鍮などの目詰まりしやすい被削材の研磨
軸径(Φmm)
3
粒度
320
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
15000
適合材
一般鋼材、アルミ・ステンレス・真鍮などの目詰まりしやすい被削材
入数
5
先端径(Φmm)
13×14