スポンジポイント

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック 注文コード 08692306 品番 5A32003
参考基準価格(税別)¥3,050 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

不織布を使用したクッション性と気孔に富んだ研磨工具で、研磨焼けや食い込みの無い平滑な仕上げ面が得られます。一般鋼材はもちろん、アルミ・ステンレス・真鍮などの目詰まりしやすい被削材の研磨に適しています。

用途一般鋼材、アルミ・ステンレス・真鍮などの目詰まりしやすい被削材の研磨 軸径(Φmm)3 粒度400 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000 適合材一般鋼材、アルミ・ステンレス・真鍮などの目詰まりしやすい被削材 入数5 先端径(Φmm)13×14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする