永興電機工業
永興電機工業の 研磨ブラシ(グラインダー用)
永興電機工業の ホイールブラシ
ブラシホイール
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック
注文コード
08692376
品番
7A51001
参考基準価格(税別)
¥3,760
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
ブラシホイールです。両頭バフグラインダ用の研磨ホイールです。タケノコマンドレールに差し込んで使用します。寸法は測り方によって若干の±が生じます。(中心穴径は約6mm)
用途
両頭バフグラインダ用
穴径(Φmm)
6
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
3000
先端厚さ(mm)
15
入数
2
先端径(Φmm)
80
注意
※研磨剤を併用してください。
※「プリーツ有り」のタイプは「プリーツ無し」のタイプより、こしとあたりが若干強くなります。