永興電機工業
永興電機工業の ディスク研磨材
永興電機工業の バフ
永興電機工業の ウールバフ
ポリウレタンバフ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック
注文コード
08692385
品番
7A31001
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
ポリウレタン/積層型です。きめの細かい羊毛を高密度に圧縮して成形したフェルトバフです。研磨剤の浸透保持力が高く、研磨作業に適しています。(研磨剤を併用してください)
用途
各種金属の鏡面光沢仕上げ一般金属のバリ取り、R付け樹脂の仕上げ研磨等
材質
先端:ポリウレタン
軸径(Φmm)
3
形状
積層型
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
10000
適合材
各種金属、一般金属、R付け樹脂
入数
5
先端径(Φmm)
25×8