永興電機工業
永興電機工業の 軸付研磨
永興電機工業の 軸付砥石
ホワイト砥石ホイール
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
25000
注文コード
08692489
品番
3A21004
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
最高使用回転数
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
一般鋼材、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼の研削に適しています。
用途
適合素材:一般鋼材・普通炭素鋼・合金鋼・工具鋼
粒度
120
色
ホワイト
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
25000
ねじ
【固定ねじ】M1.7タイプ
先端厚さ(mm)
3
適合材
一般鋼材・普通炭素鋼・合金鋼・工具鋼
入数
10
先端径(Φmm)
22