永興電機工業
永興電機工業の 軸付研磨
永興電機工業の 軸付砥石
ロングシャンクゴム砥石
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック
粒度
180
注文コード
08692586
品番
4A12096
参考基準価格(税別)
¥3,450
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
この商品は
粒度
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
研削タイプです。ゴムの持つ弾性を生かし、砥石とは違った食い込みの少ないソフトな使用感が特長です。画像はイメージです。
用途
深穴加工
軸径(Φmm)
3
粒度
180
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
10000
入数
5
先端径(Φmm)
10×20
注意
※深穴加工以外のオープンスペースで使用したり、無理な加圧やこじった使い方をしますと、軸が曲がったり折れることがあり大変危険です。
※作業中の破損事故を避けるため、保護メガネや防塵マスクなどの保護具を必ず着用し、スピード調整機能のない電動グラインダ及び、エアーグラインダでの使用は禁止してください。
※工具をグラインダに取り付ける時、軸側をしっかり奥まで差し込み、グラインダを始動させる前に、装着工具を穴の中に入れてから徐々に回転を上げるようにコントロールしてください。