永興電機工業
永興電機工業の 軸付研磨
永興電機工業の フェルトバフ
ロングシャンクフェルトバフ (ソフト)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック
軸径(Φmm)
3
注文コード
08692620
品番
7A12024
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
この商品は
軸径
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
羊毛ソフトタイプ/円筒型です。深穴加工専用の軸が長いフェルトバフです。
用途
深穴加工専用
材質
(フェルト)羊毛
軸径(Φmm)
3
形状
円筒型
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
5000
硬さ
ソフト
入数
5
先端径(Φmm)
13×20
注意
※スピード調整機能のない電動グラインダ及び、エアーグラインダでは使用しないでください。
※無理な角度や過度の加圧での使用は軸が折損する恐れがありますのでご注意ください。
※グラインダを始動させる前に、ロングシャンクフェルトバフを穴の中に入れてから徐々に回転を上げるようにコントロールしてください。