永興電機工業
永興電機工業の ディスク研磨材
永興電機工業の ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール
永興電機工業の ダイヤモンドホイール
クロスベースダイヤディスク
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1パック
注文コード
08692909
品番
9A66008
参考基準価格(税別)
¥16,320
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
ダイヤモンドをレジンコート処理したディスクです。ガラス、石材、七宝焼等の研磨に最適です。
粒度
#60
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
15000
内径(Φmm)
31
外径(Φmm)
31
適合材
ガラス、石材、七宝焼等
入数
3
注意
※クロスベースダイヤモンドディスクは、裏面にマジックテープが付いています。パッドは専用ソフトゴムパッドをご使用ください。