セラミックファイバー砥石 (平)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック 粒度#220 注文コード08693180 品番9222100
参考基準価格(税別)¥2,120 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098
この商品は粒度など21種類から選べます 他の種類を見る

金型研磨、バリ取り用のセラミックファイバー砥石です。HRC57未満のNAK材や一般鋼材等を効率よく研磨することができ、各種成形金型の精密研磨加工(リブ、平面、ボス等)に最適です。セラミックファイバーを二方向に引き揃えた構造で、スティックの先端で研磨します。1パック2本入りです。画像はイメージです。

形状 粒度#220 こげ茶 全長L(mm)50 適合材HRC57未満のNAK材や一般鋼材等 刃幅W(mm)4 入数2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする