9222114 セラミックファイバー砥石 (平) 永興電機工業 08693268

9222114 セラミックファイバー砥石 (平) 永興電機工業 08693268
9222114 セラミックファイバー砥石 (平) 永興電機工業 08693268

セラミックファイバー砥石 (平)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1パック粒度#220注文コード08693268品番9222114
参考基準価格(税別)¥4,160販売価格(税込)¥4,508
販売価格(税別)
4,098

金型研磨、バリ取り用のセラミックファイバー砥石です。HRC57未満のNAK材や一般鋼材等を効率よく研磨することができ、各種成形金型の精密研磨加工(リブ、平面、ボス等)に最適です。セラミックファイバーを二方向に引き揃えた構造で、スティックの先端で研磨します。1パック2本入りです。画像はイメージです。

形状粒度#220こげ茶全長L(mm)50適合材HRC57未満のNAK材や一般鋼材等刃幅W(mm)10入数2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする