永興電機工業
永興電機工業の 軸付研磨
永興電機工業の ロータリーバー
スチールカッター (荒削り用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック
先端径(mm)
6×10
注文コード
08693627
品番
2A22032
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
この商品は
先端径
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
木工、プラスチック、ゴム等非金属用のスチールカッターです。部品のバリ取り、成形に適しています。画像はイメージです。
用途
部品のバリ取り、成形に
軸径(Φmm)
3
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
5000
先端径(mm)
6×10
入数
5