キャップサンダー (SiC)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック 注文コード 08694090 品番 5A61012
参考基準価格(税別)¥3,900 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

チタンやアルミニウム合金製のワークに最適なサンダーです。特に航空機のタービンにおいて抜群の切削力を発揮し、粗中仕上げからメンテナンス等の研削に最適です。厳選された砥粒と特殊な結合材によって、研削時の発熱を極力抑え研磨材を熱によるダメージから保護し、砥粒の脱落を防ぎ、研磨焼けの少ない効率の良い作業が可能です。

用途航空機のタービンの粗中仕上げからメンテナンス等研削 粒度80 最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000 砥粒SiC 入数10 先端径(Φmm)9×14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする