キャップサンダー (セラミック)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック 注文コード 08694108 品番 5A61016
参考基準価格(税別)¥3,900 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

切れ刃にセラミック砥粒を用いた、次世代のサンダーです。航空機や原子力発電のタービンに用いられる難削材のインコネル、ハステロイ、粘り気の強いステンレス合金や耐熱性ニッケルステンレス、コバルト合金等の研削に特化したサンダーです。粗く目詰まりしにくい特殊構造で、研削時の発熱を極力抑え、研削焼けの少ない効率の良い作業が可能です。

用途インコネル・ハステロイ・ステンレス合金・耐熱性ニッケルステンレス・コバルト合金等の研削 粒度80 最高使用回転数(min-1[r.p.m])40000 砥粒セラミック 適合材インコネル・ハステロイ・ステンレス合金・耐熱性ニッケルステンレス・コバルト合金等 入数10 先端径(Φmm)7×12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする