ステンレスブラシ (筆型)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック 注文コード08695298 品番6A63014
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ワーク材質がステンレス、アルミニウムの研磨や高温状態での研磨に向いています。酸、アルカリ、熱に強くサビの発生、折損が少なく安定した強度を持っています。筆型は毛先が尖っているので、溶接コーナー部や穴の入り口のバリ取り等に便利です。各種金属製品のサビ取り、汚れ落とし、溶接処理前後のクリーニング等、ネジ穴のクリーニングに適しています。画像はイメージです。

用途ステンレス・アルミニウムの研磨高温状態での研磨 軸径(Φmm)6 形状筆型 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 毛材ステンレス 適合材ステンレス・アルミニウム 入数2 先端径(Φmm)20×25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする