KANA(片山チエン)
KANA(片山チエン)の 伝導部品
KANA(片山チエン)の スプロケット・アイドラー
Semi-Fシリーズ NK100B33〜
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全54種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08695742
品番
NK100B33D63F
参考基準価格(税別)
¥41,300
販売価格(税込)
¥31,801
販売価格(税別)
¥
28,910
バスケットに入れる
新JISキー仕様。軸穴径+キー溝+タップ穴2か所の完成品なので、加工する手間が省けて便利です。
キー溝(b×t
2
)(mm)
16×4.4
セットスクリュー(M)
12
付属品
六角穴付き止めネジ(ホーローセット)
軸穴径(Φmm)
63
歯数
33
軸穴種別
軸穴加工タイプ
歯幅(mm)
17.6
種類
スプロケット
列数
1
チェーンNo.
100
スプロケット形状
B形