永興電機工業
永興電機工業の 軸付研磨
永興電機工業の ロータリーバー
スチールカッター
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1パック
注文コード
08695980
品番
2A21015
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
アルミ、真鍮等の柔らかい金属から樹脂、木材まで幅広い材料にご利用いただけます。画像はイメージです。
材質
スチール
軸径(Φmm)
2.34
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
10000
先端径(mm)
3.1
適合材
真鍮
入数
5