接続・省配線(制御機器)

商品レビューを投稿する
122日以内出荷返品不可 122日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード08696497 品番DE-9PAF-N
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

基板スルーホール接続用のアングルタイプD□UL規格材、ローコスト型)と同形状のEMI対策型です。ピン側フロントジシェルにグランディングディンプル加工付きで、相手シェルとの接触を確実にします。(材質/仕上)シェル:鋼/ニッケルメッキ、インシュレータ:ガラス入りPBT(UL94V-0、黒色)、コンタクト:銅合金/金メッキ、ブラケット:合成樹脂、UL94V-0、黒色

形状ストレート 材質/仕上鋼/ニッケルメッキ 区分ピン側 種類角型 極数9 仕上(コンタクト接触部)金めっき 結合方式ねじ コンタクト形状オス RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 基板接続方法はんだ付け (スルーホール)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする