JAE(日本航空電子工業)
JAE(日本航空電子工業)の 接続・省配線(制御機器)
JAE(日本航空電子工業)の 端子台
JAE(日本航空電子工業)の 端子台その他関連用品
接続・省配線(制御機器)
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
08696549
品番
DB-25P-T-N-S1R
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
プリント基板上の回路に直接実装するスルーホールタイプコネクタです。
形状
ストレート
区分
ピン
タイプ
プレスコンタクトタイプ
種類
角型
極数
25
定格電流(A)
5(1芯あたり)
コネクタ形状
ストレートスルーホール
仕上
(コンタクト接触部)ニッケル上金めっき
結合方式
ねじ
コンタクト形状
オス
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
基板実装
基板接続方法
はんだ付け (スルーホール)