接続・省配線(制御機器)

商品レビューを投稿する
122日以内出荷返品不可 122日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 適合シェルサイズDC 注文コード08696585 品番DC-C8-J13-B2-1R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498
この商品は適合など9種類から選べます 他の種類を見る
適合シェルサイズDC 種別ストレートクランプ・プラスチック製分割型 材質フード本体:ABS樹脂(黒色) 使用温度範囲(℃)-65to+125,-55to+105,-55to+125 ねじ嵌合固定ねじ:ショートスクリュウ #4-40 コネクタ形状ジャンクションシェル RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする