総耐荷重(kg)1250
耐荷重(kg/段)250
色グリーン
棚段数(段)4
間口(mm)890
奥行(mm)600
高さ(mm)1800
棚板内寸・間口(mm)843
棚板内寸・奥行(mm)582
質量(kg)41
材質(本体)スチール
仕様ボルトレス
タイプ連結
板厚(mm)棚板:40
棚段数4
棚ピッチ(mm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)890×600×1800
均等耐荷重(kg/台)1250
均等耐荷重(kg/段)250