総耐荷重(kg)2000耐荷重(kg/段)300色グレー棚段数(段)5間口(mm)1500高さ(mm)1800棚板内寸・間口(mm)1439棚板内寸・奥行(mm)600質量(kg)72材質(本体)スチール仕様組立式タイプ連結棚段数5均等耐荷重(kg)(棚板1段当り)300、(棚1連当り)2000棚ピッチ(mm)50奥行D(mm)630RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1500×630×1800均等耐荷重(kg/台)2000均等耐荷重(kg/段)300