総耐荷重(kg)2000
耐荷重(kg/段)300
色グレー
棚段数(段)5
間口(mm)1800
高さ(mm)1800
棚板内寸・間口(mm)1739
棚板内寸・奥行(mm)450
質量(kg)73
材質(本体)スチール
仕様組立式
タイプ連結
棚段数5
均等耐荷重(kg)(棚板1段当り)300、(棚1連当り)2000
棚ピッチ(mm)50
奥行D(mm)480
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1800×480×1800
均等耐荷重(kg/台)2000
均等耐荷重(kg/段)300