※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランピング位置決め部品
Tスロットナット及びスタッドセット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08701892
品番
TSM1410
参考基準価格(税別)
¥16,300
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
セット内容
Tスロットナット(TNM1410)×6個
フランジナット(FNM0010)×4個
カップリングナット(CNM0010)×4個
スタッドボルト(BM01075、BM10100、BM10125、BM10150、BM10175、BM10200)×各4本
木製ベース×1個
材質
S45C
質量(kg)
4.2
表面処理
黒染め
ボルト径
M10
熱処理
焼入
適合T溝幅(mm)
14
RoHS指令(10物質対応)
対応