※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランピング位置決め部品
Tスロットナット及びスタッドセット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08701917
品番
TSM1614
参考基準価格(税別)
¥18,900
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
セット内容
Tスロットナット(TNM1614)×6個
フランジナット(FNM0014)×4個
カップリングナット(CNM0014)×4個
スタッドボルト(BM01475、BM14100、BM14125、BM14150、BM14175、BM14200)×各4本
木製ベース×1個
材質
S45C
質量(kg)
7.0
表面処理
黒染め
ボルト径
M14
熱処理
焼入
適合T溝幅(mm)
16
RoHS指令(10物質対応)
対応