ダンディリフト

(4件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 08702145 品番 UDA-800
参考基準価格(税別)¥234,000 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800

特別に開発した油圧ジャッキを装着、耐久性・信頼性が抜群です。
その他の主要部についても信頼性の高いユニットで構成されています。
ペダル踏力が大幅に改善され重量物のリフトアップも楽に行えます。
操作は誰にでも容易に行えます。しかも下降スピードの調整も出来ます。
下降レバーから手を放すだけでテーブルは自動ストップします。

用途
上昇や下降と運搬を必要とする組立・加工ラインの作業台や検査台として、搬送・出荷ラインの棚への移動に最適です。
上昇ペダルを踏むだけのらくらく作業です。
塗装色
テーブル:グレー
フレーム:ブルー
積載荷重(kg)800 テーブル寸法幅(mm)600 テーブル寸法奥行(mm)1000 最低位(mm)330 最高位(mm)1020 車輪径(Φmm)150 質量(kg)114 材質(本体)スチール 材質(車輪)ウレタン テーブル高さ(mm)330〜1020 車輪ハンドル側)自在車、先端側)固定車 テーブル寸法(幅×長さ)(mm)600×1000 寸法(全長×全高×全幅W)(mm)1155×985×600 踏回数55回 駐車ロックフロア・ロック
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品説明動画

ダンディリフト(リフター台車) / 花岡車輌 HANAOKA -DANDY LIFT-
この動画は、10人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:92

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08702127
2023-02-26
用途:
家具等の搬入
不動産業

便利に使わせてもらっていますが、個人的には前後輪両方とも自在金具の方が使い道増えそうな気はしました

対象商品:
08702111
2020-12-25
用途:
色々な作業の台車として
卸売・小売業

重いものも、つらつらに合わせるよりも支点がハンドル側にあり、ハイエースDXにも少し天板を中に突っ込めるので安全に楽に上げ下ろしできます。ハンドル側キャスターなので慣れないと面倒ですが持ち上げる作業が楽なので気にならないです。サイズ的にもハイエースに一人でギリギリ積める重さとサイズですので現場でも楽できてます。買ってよかった。

対象商品:
08702145
2017-06-30
用途:
プレス時の材料を載せる
株式会社カカズ製作所 様

耐荷重800kgでしたが、200kg〜250kgの物を乗せただけで下降してしまう。ペダル踏力が良くなったとあるが、
以前のものよりかなり重い。
使い物にならない。

6人が参考にしています
MonotaROからの回答

書き込み有難うございます。

ダンディリフトのジャッキ調整の動画となります。
自然降下する場合の調整となります。

【動画】
https://www.youtube.com/watch?v=2RQ_uPPQ4I4

上記を試していただいても、調整が出来ない(降下が変わらない)場合は一旦メーカーの工場へ検査に出させていただきますので、お手数ですが弊社問い合わせ窓口までご連絡いただけますでしょうか?

よろしくお願いいたします。

対象商品:
08702127
2015-03-10
用途:
サーバ(90Kg)のラックマウント作業

テーブル幅が40cmくらいのを購入すれば、より作業がしやすかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 6
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステンレス製リフターとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/772/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドパレットトラックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/770/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テーブルリフトの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/769/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フォーク式リフト・ハンドリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/768/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レベルリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/765/
2023-01-26
すべてのFAQを表示する

「運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする