花岡車輌
花岡車輌の 運搬機器
花岡車輌の ハンドリフター(ハンドリフト 等)
超低床リフト
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
08702197
品番
F-500H
参考基準価格(税別)
¥237,300
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
早送り装置は自動で動き、荷重に応じて踏回数が変化しますので、リフトアップの能率が大幅に向上します。
踏回数
20〜67回(0〜500kg)
使用条件によって変わります。
積載荷重(kg)
500
テーブル寸法幅(mm)
500
テーブル寸法奥行(mm)
1100
最低位(mm)
80
最高位(mm)
900
車輪径(Φmm)
(前輪)70、(後輪)151
質量(kg)
89
材質(本体)
スチール
材質(車輪)
(前輪)ウレタン、(後輪)ゴム
車輪
ストッパー付
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)
500×1100
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)
1564×945×500
駐車ロック
キャスターストッパー
テーブル又はフォーク高さ 下限〜上限(mm)
80〜900
注意
※個人宅配送不可
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300