曜日別特売
M-6 ダイヤモンドペースト NORITAKE(ノリタケ) 08702906

ダイヤモンドペースト

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
粒度範囲ミクロンサイズ・レンジ(μm)2~6
内容量1本(5g)注文コード08702906品番M-6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
9,898

ノリタケのダイヤモンドペーストは粒径、形状の揃ったダイヤモンド砥粒を厳選して、これをペースト状に均一に分散させたものです。
硬質金属・非鉄金属・非金属などの粗仕上げ、精密並びに鏡面仕上げ用として使われ、高精度、高能率を発揮します。

用途
超硬合金、熱処理鋼、ステンレス鋼などの硬質金属
アルミニウム・ジュラルミン・真鍮などの非鉄金属
ガラス、宝石、貴石類などの非金属
ゲルマニウム、シリコンなどの半導体材料
化学製品、金属製品、金属非金属の組合せ品など
適合

精密仕上加工
メッシュ寸法(mm)2500濃緑粒度範囲ミクロンサイズ・レンジ(μm)2~6適合材各種硬質金属、非鉄金属、非金属、半導体材料、化学製品、およびそれらの組合せ品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする