ダイヤモンドペースト

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(5g) 注文コード 08702942 品番 M-25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

ノリタケのダイヤモンドペーストは粒径、形状の揃ったダイヤモンド砥粒を厳選して、これをペースト状に均一に分散させたものです。
硬質金属・非鉄金属・非金属などの粗仕上げ、精密並びに鏡面仕上げ用として使われ、高精度、高能率を発揮します。

用途
超硬合金、熱処理鋼、ステンレス鋼などの硬質金属
アルミニウム・ジュラルミン・真鍮などの非鉄金属
ガラス、宝石、貴石類などの非金属
ゲルマニウム、シリコンなどの半導体材料
化学製品、金属製品、金属非金属の組合せ品など
適合

普通仕上加工
メッシュ寸法(mm)600 褐色 粒度範囲ミクロンサイズ・レンジ(μm)12〜25 適合材各種硬質金属、非鉄金属、非金属、半導体材料、化学製品、およびそれらの組合せ品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする