A60X871SCA レジンクロスベルト NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ) 08703703 A60X871SCA レジンクロスベルト NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ) 08703703

レジンクロスベルト

(25件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10本) 注文コード08703703 品番A60X871SCA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

価格が安く、金属の重研削から軽研削まで幅広い用途に使用できます。ベルトの継ぎ目はテープで裏から貼付タイプです。

粒度60 ベルト幅(mm)100 ベルト長さ(mm)915 用途一般金属用。ステンレス、アルミダイキャスト、金属部品の研削研磨に トラスコ品番325-7924 寸法(mm)100×915 砥材A 質量(g)120 適合材一般金属、ステンレス、アルミダイキャストなど

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:447

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 25
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08703694
2022-02-17
用途:
General sanding
製造業

Rather brittle abrasive. Can polish diorite only with difficulty (typical removal of 20 cm3 of diorite before belt replacement)

対象商品:
08703746
2021-07-14
用途:
製品の仕上げ用に

使っていて、普段通り使えます
耐久性(持ち)は判りかねますけど
結構、摺減って往くようです
私の扱い方次第かも知れませんが
使い心地?使っていて 問題有りません

対象商品:
08703712
2021-08-26
用途:
研削作業にて使用しています。
ピコア 様 (製造業)

このメーカーさんのを 以前から使用しています。モノタロウだと割引もあるし、価格が安いので、購入しました。

対象商品:
08703721
2019-11-04
用途:
木製カトラリー等の木工用
農・林・水産業

つなぎ目でショックが大きい他社製品もありますがこれは比較的ショックが少なく使いやすい製品です。

対象商品:
08703755
2019-07-03
用途:
木材の研磨作業時
製造業

継ぎ目はテープ処理ですが、継ぎ目でガタガタとはねることがないので、対象物をキレイに研磨することができます。軽負荷のためか、切れたことは一度もないです。気に入っています。

対象商品:
08703712
2018-12-03
用途:
木工用の研磨に使用しています、切れ味も良くて長持ちするので満足しています。しいていえば
株式会社 三協 様 (卸売・小売業)

私の会社は主に木工品の加工が主体です 今回購入したエンドレスベルトは木工用でして 木工品の加工に使用しています 音が静かで切れ味もよいですし価格も安いです 今後も使用したいと思っています 石工用があればありがたいです。

対象商品:
08703721
2019-02-22
用途:
金属製品の面削り
iMetal工房 様

価格が安く、作業性も快適なので、採用してよかったです。

1人が参考にしています
対象商品:
08703703
2018-08-10
用途:
木工用
建設業・工事業

番手60を使っています、硬い木も楽にけずれ、時に金属、刃物の粗削りにも利用し、何よりも長持ちするのが良い。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする