中量ラック 150kg WSタイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 08704175 品番 WS1212S03T
参考基準価格(税別)¥34,500 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

ボルトレスで組立簡単。

耐荷重(kg/段)150 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1190×300×1200 段数3 アイボリー 高さ(mm)1200 タイプ単体 奥行(mm)300 間口(mm)1190 板厚(mm)天地板:66、棚板:35 棚段数3 棚ピッチ(mm)50 枠幅(mm)47 グリーン購入法適合 総耐荷重(kg)750/棚1間口当り 均等耐荷重(kg/段)150
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
個人宅配送不可(屋号ある場合可)
※最大積載質量は等分布荷重です。(集中荷重の場合は、耐荷重能力は半滅します。)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトレス棚の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/738/
2023-03-03

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする