ワンタッチアートディスクAD-1

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10枚) 粒度60 注文コード08726033 品番OTAD100-A60S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥8,000
この商品は粒度など5種類から選べます 他の種類を見る

装脱着がすばやく出来るワンタッチ式です。
低角度研削が可能になり、より使いやすくなりました。
目づまりを改善し、切れ味がよくなりました。
研削時の発熱が少なく、焼けヒズミが少なくなりました。

外径(Φmm)100 穴径(Φmm)10(ネジ付) 粒度60 砥材A 用途金属類から木材まで広範囲的な研削・研磨。 トラスコ品番320-4782 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
08726033 OTAD100-A60S 02301905 OPW10072-A60 ワンタッチPホイル ニューレジストン ワンタッチPホイル ニューレジストン 1箱(10枚) 8,498 税込9,348 メーカー違いの相当品です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03

「ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする