日本レヂボン
日本レヂボンの ディスク研磨材
日本レヂボンの 研磨ディスク
ワンタッチアートディスクAD-1
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(10枚)
注文コード
08726042
品番
OTAD100-A80S
参考基準価格(税別)
¥13,500
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
装脱着がすばやく出来るワンタッチ式です。
低角度研削が可能になり、より使いやすくなりました。
目づまりを改善し、切れ味がよくなりました。
研削時の発熱が少なく、焼けヒズミが少なくなりました。
外径(Φmm)
100
穴径(Φmm)
10(ネジ付)
ねじ径(mm)
10
ねじピッチ
1.5
粒度
80
砥材
A
用途
金属類から木材まで広範囲的な研削・研磨。
トラスコ品番
852-5091
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
13600
適合材
金属、木材