日本レヂボン
日本レヂボンの ディスク研磨材
日本レヂボンの 研磨ディスク
ワンタッチアートディスクAD-1
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10枚)
粒度
100
注文コード
08726051
品番
OTAD100-A100S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥8,000
この商品は
粒度
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
装脱着がすばやく出来るワンタッチ式です。
低角度研削が可能になり、より使いやすくなりました。
目づまりを改善し、切れ味がよくなりました。
研削時の発熱が少なく、焼けヒズミが少なくなりました。
外径(Φmm)
100
穴径(Φmm)
10(ネジ付)
粒度
100
砥材
A
用途
金属類から木材まで広範囲的な研削・研磨。
トラスコ品番
320-4766
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
13600
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
08726051
OTAD100-A100S
02301984
OPW10072-A100
ワンタッチPホイル
ニューレジストン
1箱(10枚)
¥
8,498
税込
¥
9,348
メーカー違いの相当品です