軸付ユニホイール

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1箱(5個) 注文コード 08726392 品番 CU 7AM JIKU
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は5,698円となります。
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月8日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥6,905 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

コレットチャック式インターナルグラインダーで手軽にご使用いただくための6mmシャフト装着済製品です。豊富な硬度、グレードから用途に合わせお選びください。

用途
【GU JIKU】金属面の汚れ、錆、しみ等のクリーニング仕上げ。アルミ、銅製品等の仕上げ、ヘアライン、スリ傷のぼかし
【CU 7AM JIKU】フライス、ドリル、シャーリング加工後のバリとり。フライス、グラインダー、ベルト研削面の目つぶし
【CU 5AF JIKU】旋盤加工面、トイシ、ペーパー研磨面の目つぶし。金属面の付着物の除去及び仕上げ
【SU JIKU】ステンレス、チタニウム等の仕上げ。切削加工、パンチング等で特に寸法精度を要する微小なバリとり
淡茶 砥材酸化アルミニウム 軸径(Φmm)6 直径(Φmm)25 適合ツールストレートグラインダー 幅(mm)25(内径は6mm軸付) 最高回転数(min-1[r.p.m])24000 研磨材の構造不織布 種別ユニホイール/スコッチブライト 仕上がり相当番手#180 トラスコ品番126-3382 最高使用回転数(min-1[r.p.m])24000 砥粒種類酸化アルミニウム 硬度7 寸法・サイズ(mm)25×25×6軸付 グレードM

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:351

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする