3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の 軸付研磨
3M(スリーエム)の 軸付ペーパー
軸付ユニホイール
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(5個)
注文コード
08726401
品番
CU 5AF JIKU
参考基準価格(税別)
¥7,180
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
コレットチャック式インターナルグラインダーで手軽にご使用いただくための6mmシャフト装着済製品です。豊富な硬度、グレードから用途に合わせお選びください。
用途
【GU JIKU】金属面の汚れ、錆、しみ等のクリーニング仕上げ。アルミ、銅製品等の仕上げ、ヘアライン、スリ傷のぼかし
【CU 7AM JIKU】フライス、ドリル、シャーリング加工後のバリとり。フライス、グラインダー、ベルト研削面の目つぶし
【CU 5AF JIKU】旋盤加工面、トイシ、ペーパー研磨面の目つぶし。金属面の付着物の除去及び仕上げ
【SU JIKU】ステンレス、チタニウム等の仕上げ。切削加工、パンチング等で特に寸法精度を要する微小なバリとり
色
淡茶
砥材
酸化アルミニウム
軸径(Φmm)
6
直径(Φmm)
25
適合ツール
ストレートグラインダー
幅(mm)
25(内径は6mm軸付)
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
24000
研磨材の構造
不織布
種別
ユニホイール/スコッチブライト
仕上がり相当番手
#280
トラスコ品番
126-3391
質量(g)
30
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
24000
砥粒種類
酸化アルミニウム
硬度
5
寸法・サイズ(mm)
25×25×6軸付
グレード
F