※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EB76-36 エンドレスベルト ベルスター研磨材工業 08727293 EB76-36 エンドレスベルト ベルスター研磨材工業 08727293

エンドレスベルト

(19件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(5本) 粒度36 注文コード08727293 品番EB76-36
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,730
この商品は粒度・内容量など14種類から選べます 他の種類を見る

各電動工具メーカーのベルトサンダー用サンディングベルトに適用できます。

粒度36 用途鋼材用、木工用両方に使用可能です。 トラスコ品番122-7670 寸法(mm)76×533 質量(g)60(1本あたり) 砥粒アルミナ質研削材

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 19
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08727327
2021-11-23
用途:
アルミ鋳物のバリ取りに使用しています。
有限会社曲尾合金鋳造所 様 (製造業)

非常にリーズナブルです。切れ味もきちんとしてぶれもなく安心して長く使えます。このタイプでいろいろの切れ味とすれ状態を考えれば大丈夫に至りました。ありがとうございます。

対象商品:
08727327
2022-01-16
用途:
薄い鋼の、切削
建設業・工事業

「削れるか?」と、言えば削れる。
でも、電着ダイヤベルトが欲しく成る。(無いけど)

対象商品:
08727302
2021-05-19
用途:
作成物作業で使用
医療・福祉・介護関連業

まだ使用していないが、手持ちのベルとサンダーのサイズだったために購入しました

対象商品:
08727284
2020-11-24
用途:
ダイニングテーブルの最初の荒削り用
君津市向郷資源保全会 様 (農・林・水産業)

製材したダイニングテーブルの荒削り用に購入した。リョービでは粒度30番はなかったので重宝してます。

1人が参考にしています
対象商品:
02300033
2021-05-20
用途:
机のキズついた表面の平滑化作業

値段も安くて耐久性もあるので助かりました。また同じ品物を購入したいと思っています。

対象商品:
08727311
2020-08-01
用途:
日曜大工時
その他業種

サイズと価格と評価でこれにした。
問題なく使えます、あとはどのくらい耐久性があるか?です。

対象商品:
08727345
2018-10-03
用途:
木製品の研磨作業
手作り木工房 唐変木 様

市販品に比べ非常に安価である。ベルトの継ぎ目が平滑で研磨時の振動が少ない。よく研削できる。

対象商品:
02300033
2018-05-11
用途:
木部と再塗装時の下地作り
デザインクラフト研究所 様

#120は掲題の目的の使用に丁度良い粗さです。 ベルト自体も比較的しっかりした記事でできており、釘の頭に多少引っ掛かっても切れません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする